曜日別特売

SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC

SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート内容量1本
全54種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741975164473816121001240
28,680
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975254473920161251650
50,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975344474025201502065
77,920
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975434474116121001240
28,680
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975594476910663620
8,580
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975684477010663620
8,580
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975774477113672630
9,560
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975864477213672630
9,560
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
741975954477312875825
10,040
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976044477412875825
10,040
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976134477512875825
10,040
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976294477612875825
10,040
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976384477714101001035
26,460
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976474477814101001035
26,460
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976564477914101001035
26,460
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976654478014101001035
26,460
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976744478116121001240
31,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976834478216121001240
31,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741976994478316121001240
31,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977084478416121001240
31,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977174478520161251650
50,220
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977264478620161251650
50,220
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977354478725201502065
72,930
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977444478825201502065
72,930
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977534478910663620
10,310
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977694479010663620
10,310
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977784479113672630
11,480
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977874479213672630
11,480
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
741977964479312875825
12,270
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978054479412875825
12,270
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978144479512875825
12,270
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978234479612875825
12,270
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978394479714101001035
31,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978484479814101001035
31,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978574479914101001035
31,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978664480014101001035
31,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978754480116121001240
38,340
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978844480216121001240
38,340
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741978934480316121001240
38,340
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979094480416121001240
38,340
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979184480520161251650
60,260
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979274480620161251650
60,260
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979364480725201502065
87,520
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979454480825201502065
87,520
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979544483216121001240
23,960
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979634483316121001240
23,960
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979794483416121001240
23,960
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979884483520161251650
41,140
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741979974483620161251650
41,140
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741980064483725201502065
66,790
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする