曜日別特売

SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC

SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン内容量1本
全9種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74202398427312612831236
22,630
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202407427322612831236
22,630
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202416427332612831236
24,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202425427343216921642
37,140
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202434427353216921642
41,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202443427363216921642
40,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742024594273738201042052
66,160
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742024684273838201042052
65,620
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742024774273938201042052
65,620
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする