曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB

SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7420376446343571366TED46343
7,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420377346344196388TED46344
10,230
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
742037894634572221010TED46345
11,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
742037984634683261212TED46346
20,450
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742038074634783261414TED46347
33,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
742038164634892321616TED46348
38,160
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742038254634992321818TED46349
61,350
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420383446350104382020TED46350
84,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420384346351104382525TED46351
106,960
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
742038594635457863TED46354
6,070
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
7420386846355571164TED46355
6,380
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420387746356571365TED46356
6,530
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする