曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート内容量1本
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74204288427121065460.5
11,180
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74204297427131285880.5
12,790
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420430642714141066100.5
24,230
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420431542715161273120.75
26,760
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420432442716221682161
43,530
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420433342717262092201
70,810
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする