SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート内容量1本
全67種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742046834700096546TM
10,630
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420469947001136576TM
10,740
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420470847002136576TM
10,740
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
7420471747003136576TM
10,740
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420472647004136576TM
10,740
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
7420473547005118588TM
15,240
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420474447006188638TM
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420475347007188638TM
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7420476947008188638TM
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420477847009188638TM
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742047874701013106610TM
16,910
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
742047964701122107210TM
18,870
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
742048054701222107210TM
18,870
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
742048144701322107210TM
18,870
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
742048234701422107210TM
18,870
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
742048394701522107210TM
18,870
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
742048484701615127312TM
21,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742048574701726128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
742048664701826128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742048754701926128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
742048844702026128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742048934702126128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049094702226128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742049184702326128312TM
24,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049274703219168216TM
46,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
742049364703335169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049454703435169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049544703535169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049634703635169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
742049794703735169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742049884703835169216TM
50,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
742049974705323209220TM
70,320
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420500647054432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420501547055432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420502447056432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420503347057432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420504947058432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420505847059432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420506747060432010420TM
76,320
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420507647077282510025TM
89,760
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420508547078532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420509447079532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420510347080532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420511947081532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420512847082532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420513747083532512125TM
117,760
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420514647120136576TA
9,590
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420515547121188638TA
12,380
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420516447122188638TA
12,380
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
742051734712322107210TA
17,180
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする