SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応)

SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応) - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラント内部給油内容量1本
全45種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742056974704619168216TM
60,550
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057064704735169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057154704835169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057244704935169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057334705035169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057494705135169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057584705235169216TM
63,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742057674706923209220TM
90,090
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420577647070432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420578547071432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420579447072432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420580347073432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420581947074432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420582847075432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420583747076432010420TM
92,430
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420584647091282510025TM
107,660
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420585547092532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420586447093532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420587347094532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420588947095532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420589847096532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420590747097532512125TM
139,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742059164713435169216TA
60,030
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742059254713535169216TA
60,700
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
742059344713635169216TA
60,700
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420594347140432010420TA
71,880
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420595947141432010420TA
71,880
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420596847142432010420TA
71,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420597747146532512125TA
140,160
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420598647147532512125TA
140,160
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420599547148532512125TA
147,220
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060044716026128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060134716126128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060294716226128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060384716326128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060474716426128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060564716526128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060654716626128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060744716726128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060834716826128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742060994716926128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742061084717026128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742061174717126128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742061264717226128312TA
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
742061354717326128312TM
25,820
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする