SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M

SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M - 京セラ
刃数5コーティングAlTiN仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエア内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
刃数
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74206144426066126505ストレート
8,430
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206153426076196635ストレート
10,430
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206169426086256755ストレート
12,210
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206178426098128505ストレート
9,890
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206187426108208635ストレート
13,380
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206196426118258755ストレート
16,780
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420620542612101610505ストレート
12,050
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420621442613102210755ウェルドン
15,980
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206223426141038101005ストレート
18,320
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420623942615121912635ストレート
16,890
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420624842616122512755ストレート
20,290
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206257426171250121005ストレート
26,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420626642618163216895ストレート
39,520
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206275426191675161505ストレート
49,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206284426202038201005ストレート
47,220
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206293426212075201505ストレート
63,630
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420630942622102210755ストレート
14,300
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420631842623122512755ウェルドン
21,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420632742624163216895ウェルドン
41,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206336426252038201005ウェルドン
51,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする