京セラ
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用ラジアスエンドミル V-Carb 55MCR
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
5
刃長(mm)
19
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
12
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED42679
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74206345
42679
¥
23,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください