曜日別特売

SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR

SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート内容量1本
全33種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74206476451121966360.5
16,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206485451132086380.5
17,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206494451142086381
17,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420650345115221075101
26,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420651945116221075101.5
26,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420652845117221075102
26,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420653745118261283121
29,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420654645119261283121.5
29,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420655545120261283122
29,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420656445121321692161
55,380
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420657345122321692161.5
55,380
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420658945123321692162
55,380
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206598451243820104201
85,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206607451253820104201.5
85,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206616451263820104202
85,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
742066254515020863812
17,310
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206634451701966361
16,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206643451711966361.5
16,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206659451722086381.5
17,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206668451732086382
17,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420667745174221075100.5
26,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420668645175221075102.5
26,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420669545176261283120.5
29,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420670445177261283120.76
29,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420671345178261283122.5
29,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420672945179261283123
29,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420673845180321692162.5
55,380
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420674745181321692163
55,380
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420675645182321692164
55,380
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206765451833820104202.5
85,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206774451843820104203
85,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206783451853820104204
85,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74206799451863820104205
85,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする