曜日別特売

SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)19
コーナー半径(mm)1
内容量1本注文コード74206634品番45170
参考基準価格(税別)¥20,450販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
6
コーナー半径(mm)
1
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする