京セラ
MEWH ヘリカルエンドミル
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃列
2
スクリュー
SB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)
+13(max.)
すくい角R.R.(°)
-20
レンチ
DTPM-8
寸法APMX(mm)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
段数
寸法LH(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207474
MEWH025S25-10-3-2TXT
6
118
3
37
25
¥
83,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207483
MEWH032S32-10-4-2TXT
8
133
4
46
32
¥
91,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください