京セラ
MFH Harrier フェースミル
刃数
4
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
27(GM/GH)、33(LD)、32(FL)
寸法APMX(mm)
2(5)
寸法DCX(mm)
Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
寸法DCSFMS(mm)
寸法CBDP(mm)
寸法KWW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207499
MFH050R-14-4T
THN08329
Φ47
19
8.4
¥
68,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207508
MFH050R-14-4T-M
THN08330
Φ27
21
10.4
¥
68,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください