京セラ
アルミ加工用 高能率フェースミル MEAS
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
4
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
50
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08435
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
Φ45
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74208183
MEAS050R-13-4T-M
¥
85,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください