曜日別特売

チップ 超硬 ネジ用

チップ 超硬 ネジ用 - 京セラ
材質(本体)GW05コーナー数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
コーナー半径Re(mm)
寸法WF(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74266125EZTR030025-60-002 GW052.334.50.02±0.011.19TWJ03600
2,570
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266134EZTR035030-60-002 GW052.838.40.02±0.011.44TWJ03601
2,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266143EZTR040035-60-004 GW053.341.40.04±0.011.69TWJ03602
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74266159EZTR050040-60-004 GW053.844.350.04±0.011.94TWJ03604
3,380
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
74266168EZTR060050-60-004 GW054.852.40.04±0.012.44TWJ03606
3,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
74266177EZTR070060-60-004 GW055.860.20.04±0.012.94TWJ03608
4,310
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266186EZTR060050-55-008 GW054.852.40.085±0.0152.44TWJ03617
3,850
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266195EZTR080070-55-008 GW056.863.20.085±0.0153.44TWJ03621
4,900
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする