京セラ
CFRP加工用 ドリル ダイヤモンドコーティング
シリーズ
CFRP加工用ドリル
コーティング
ダイヤモンドコーティング
シャンク径公差
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法LN(mm)
外径(Φインチ)
メーカー商品コード
寸法DCON(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74267209
2ZDF04763-KCD
4.763
40
3/16
TDE00001
6
¥
29,090
取扱い終了
返品不可
74267218
2ZDF06350-KCD
6.35
45
1/4
TDE00002
8
¥
51,150
取扱い終了
返品不可
74267227
2ZDF07938-KCD
7.938
55
5/16
TDE00003
8
¥
65,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください