曜日別特売

マジックドリル DRV (3×Dc)

マジックドリル DRV (3×Dc) - 京セラ
刃数2内容量1本
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲(mm)
適合チップ
スクリュー
レンチ
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74271418S25-DRV160M-3-05+0.4(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-616
54,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271427S25-DRV165M-3-05+0.35(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-616.5
54,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271436S25-DRV170M-3-05+0.3(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-617
54,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271445S25-DRV175M-3-05+0.25(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-617.5
54,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271454S25-DRV180M-3-05+0.2(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-618
54,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271463S25-DRV185M-3-05+0.15(半径方向オフセット可能範囲)SCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃)SB-2041TRP(クランプスクリュー)FTP-618.5
54,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271479S25-DRV190M-3-06+0.65(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-819
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271488S25-DRV195M-3-06+0.6(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-819.5
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271497S25-DRV200M-3-06+0.55(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-820
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271506S25-DRV205M-3-06+0.5(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-820.5
54,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74271515S25-DRV210M-3-06+0.45(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-821
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271524S25-DRV215M-3-06+0.35(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-821.5
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271533S25-DRV220M-3-06+0.3(半径方向オフセット可能範囲)SCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃)SB-2555TRP(クランプスクリュー)DTPM-822
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271549S25-DRV225M-3-07+0.9(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1022.5
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271558S25-DRV230M-3-07+0.8(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1023
60,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74271567S25-DRV235M-3-07+0.75(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1023.5
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271576S25-DRV240M-3-07+0.7(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1024
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271585S25-DRV245M-3-07+0.65(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1024.5
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271594S25-DRV250M-3-07+0.6(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1025
60,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74271603S25-DRV255M-3-07+0.5(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1025.5
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271619S25-DRV260M-3-07+0.45(半径方向オフセット可能範囲)SCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃)SB-3060TRP(クランプスクリュー)DTPM-1026
60,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271628S20-DRV140M-3-04+0.4(半径方向オフセット可能範囲)SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)SB-2037TRP(クランプスクリュー)FTP-614
53,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74271637S20-DRV145M-3-04+0.35(半径方向オフセット可能範囲)SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)SB-2037TRP(クランプスクリュー)FTP-614.5
53,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271646S20-DRV150M-3-04+0.3(半径方向オフセット可能範囲)SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)SB-2037TRP(クランプスクリュー)FTP-615
53,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74271655S20-DRV155M-3-04+0.25(半径方向オフセット可能範囲)SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)SB-2037TRP(クランプスクリュー)FTP-615.5
53,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271664S32-DRV265M-3-09+1.15(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1026.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271673S32-DRV270M-3-09+1.05(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1027
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271689S32-DRV275M-3-09+1(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1027.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271698S32-DRV280M-3-09+0.95(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1028
67,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74271707S32-DRV285M-3-09+0.9(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1028.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271716S32-DRV290M-3-09+0.85(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1029
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271725S32-DRV295M-3-09+0.8(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1029.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271734S32-DRV300M-3-09+0.75(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1030
67,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74271743S32-DRV305M-3-09+0.65(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1030.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271759S32-DRV310M-3-09+0.6(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1031
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271768S32-DRV315M-3-09+0.55(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1031.5
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271777S32-DRV320M-3-09+0.5(半径方向オフセット可能範囲)SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)SB-3573TRP(クランプスクリュー)DTPM-1032
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74271786S40-DRV400M-3-14+1.75(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2040
86,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74271795S40-DRV410M-3-14+1.6(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2041
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271804S40-DRV420M-3-14+1.5(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2042
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271813S40-DRV430M-3-14+1.4(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2043
86,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74271829S40-DRV440M-3-14+1.3(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2044
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271838S40-DRV450M-3-14+1.15(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2045
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271847S40-DRV460M-3-14+1.05(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2046
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271856S40-DRV470M-3-14+0.95(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2047
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271865S40-DRV480M-3-14+0.8(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2048
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271874S40-DRV490M-3-14+0.7(半径方向オフセット可能範囲)SCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃)SB-50120TRPH(クランプスクリュー)TTP-2049
86,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271883S40-DRV500M-3-17+2.1(半径方向オフセット可能範囲)SCMT170608-□□-E (外刃)・SCMT170610-□□-I (内刃)SB-60130TRP(クランプスクリュー)TTP-2050
95,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271899S40-DRV510M-3-17+1.95(半径方向オフセット可能範囲)SCMT170608-□□-E (外刃)・SCMT170610-□□-I (内刃)SB-60130TRP(クランプスクリュー)TTP-2051
95,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74271908S40-DRV520M-3-17+1.85(半径方向オフセット可能範囲)SCMT170608-□□-E (外刃)・SCMT170610-□□-I (内刃)SB-60130TRP(クランプスクリュー)TTP-2052
95,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする