曜日別特売

両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini

両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini - 京セラ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
寸法LH(mm)
すくい角R.R.(°)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74274193MFWN90025R-S25-05-2T212032-14.565-2053-49
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
74274209MFWN90032R-S32-05-3T313040-1265-2053-50
44,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274218MFWN90040R-S32-05-4T415050-1065-2053-51
55,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74274227MFWN90050R-S32-05-5T511030-965-2053-54
61,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274236MFWN90063R-S32-05-6T611030-865-2053-57
69,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
74274245MFWN90080R-S32-05-7T711030-765-2053-62
76,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする