曜日別特売

スーパーミストフィルター

スーパーミストフィルター - オリオン機械スーパーミストフィルター - オリオン機械

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します

用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ろ過度(μm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034014MSF404DRc1 1/2Rc左→右0.013.1
103,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034023MSF500DRc1 1/2Rc左→右0.013.2
116,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034039MSF850DRc1 1/2Rc左→右0.013.5
165,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034048MSF1005DRc2Rc左→右0.014.2
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034057MSF1200DRc2Rc左→右0.014.3
220,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034066MSF1700DRc2Rc左→右0.014.9
257,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする