曜日別特売

六角穴付きボルト チタン

六角穴付きボルト チタン - コノエ
(1件のレビュー)

円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。

用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1本
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74299619CS-TI-35M350.50M355.53
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299628CS-TI-36M360.50M365.53
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299637CS-TI-38M380.50M385.53
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299646CS-TI-310M3100.50M3105.53
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299655CS-TI-312M3120.50M3125.53
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299664CS-TI-315M3150.50M3155.53
オープン
229
252(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299673CS-TI-320M3200.50M3205.53
オープン
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299689CS-TI-46M460.70M4674
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299698CS-TI-48M480.70M4874
オープン
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299707CS-TI-410M4100.70M41074
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299716CS-TI-412M4120.70M41274
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299725CS-TI-415M4150.70M41574
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299734CS-TI-420M4200.70M42074
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299743CS-TI-425M4250.70M42574
オープン
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299759CS-TI-56M560.80M568.55
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299768CS-TI-58M580.80M588.55
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299777CS-TI-510M5100.80M5108.55
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299786CS-TI-512M5120.80M5128.55
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299795CS-TI-515M5150.80M5158.55
オープン
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299804CS-TI-520M5200.80M5208.55
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299813CS-TI-525M5250.80M5258.55
オープン
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299829CS-TI-68M681.00M68106
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299838CS-TI-610M6101.00M610106
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299847CS-TI-612M6121.00M612106
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299856CS-TI-615M6151.00M615106
オープン
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299865CS-TI-620M6201.00M620106
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299874CS-TI-625M6251.00M625106
オープン
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299883CS-TI-630M6301.00M630106
オープン
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299899CS-TI-810M8101.25M810138
オープン
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299908CS-TI-812M8121.25M812138
オープン
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299917CS-TI-815M8151.25M815138
オープン
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299926CS-TI-820M8201.25M820138
オープン
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299935CS-TI-825M8251.25M825138
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299944CS-TI-830M8301.25M830138
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299953CS-TI-835M8351.25M835138
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74299743
2023-02-08
用途: ロードバイク
その他業種

写真では,色がブラックですが,送られてきたのはシルバーでした。製品の色をきちんと表示してほしい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
画像の差替え対応を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする