コノエ
極低頭六角穴付きボルト チタン
頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質
チタン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74299969
ULHCS-TI-36
M3
6
0.50
M3
6
6
1.3
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299978
ULHCS-TI-38
M3
8
0.50
M3
8
6
1.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74299987
ULHCS-TI-310
M3
10
0.50
M3
10
6
1.3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74299996
ULHCS-TI-48
M4
8
0.70
M4
8
8
1.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300005
ULHCS-TI-410
M4
10
0.70
M4
10
8
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300014
ULHCS-TI-412
M4
12
0.70
M4
12
8
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300023
ULHCS-TI-510
M5
10
0.80
M5
10
9
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300039
ULHCS-TI-512
M5
12
0.80
M5
12
9
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300048
ULHCS-TI-516
M5
16
0.80
M5
16
9
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300057
ULHCS-TI-610
M6
10
1.00
M6
10
10
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300066
ULHCS-TI-612
M6
12
1.00
M6
12
10
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300075
ULHCS-TI-616
M6
16
1.00
M6
16
10
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください