興和化成
フェライトコア(NF)
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
14.5
16
19.8
20.5
25.5
30
31.5
寸法D(mm)
選択してください
14.5
24
29.5
31.5
32.5
36.5
37
39
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(22個)
1箱(24個)
1箱(28個)
1箱(30個)
1箱(48個)
1箱(50個)
1箱(56個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74301457
NF-75G
1箱(28個)
グレー
1
19.8
37
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
74301466
NF-130G
1箱(20個)
グレー
2
31.5
32.5
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
74301475
NF-125G
1箱(22個)
グレー
1
30
39
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301484
NF-110G
1箱(24個)
グレー
1
20.5
36.5
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301493
NF-70AG
1箱(50個)
グレー
1
16
24
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301509
NF-100BK
1箱(30個)
ブラック
2
25.5
32.5
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301518
NF-55G
1箱(48個)
グレー
1
14.5
29.5
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301527
NF-72G
1箱(56個)
グレー
1
16
31.5
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301536
NF-100AG
1箱(30個)
グレー
2
25.5
32.5
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74301545
NF-14BK
1箱(24個)
ブラック
3
30
14.5
21
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください