JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。
雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。
耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。