2つの映像を同時に取り込めるデュアルHDMIキャプチャー。
ZoomやTeamsなどを利用したウェビナーやオンライン授業にて、「資料映像」と「講師映像(または手元映像)」などの2つの映像をボタン操作で切替え&合成しながら映すことで、よりハイレベルなコンテンツを提供できます。
またクロマキー合成機能にも対応しているため、グリーンバックを使用して背景から人物を切り抜いて合成することもできます。
また本商品の出力はwebカメラとして認識されるので、主要なweb会議アプリで使用可能。専用ドライバーも不要なので、接続後すくに使えて簡単です。
仕様動作確認済みソフトウエア:サードパーティ製アプリケーション・Teams for Windows・Teams for Mac・Zoom for Windows・Zoom for Mac・OBS Studio for Windows・OBS Studio for Mac、エンコード方式:ソフトウエアエンコード付属品USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、HDMIケーブル 約1m、取扱説明書質量(g)約180対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Standard A または Type-C コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook ※ USB Power Delivery機能の使用には、規格に対応したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebookが必要です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×64×18(突起部含まず)動作環境CPU:Intel 第4世代 Core i5 3GHz以上または AMD Ryzen3 3200G以上、または Apple M1 chip、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)保証期間1年入力端子HDMI端子×2,マイク端子:3.5mm3極ステレオミニジャック×1取得規格VCCI ClassB出力端子HDMI端子 ×1、ヘッドフォン端子:3.5mmステレオミニジャック×1インターフェイス【USB端子(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、供給電力:USBバスパワーの値、【USB端子(DC IN 用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB Power Delivery 3.0、供給電力:60W(20V/3A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A)内容量1台