曜日別特売

ムルティタップ プラス ポイントタップ

ムルティタップ プラス ポイントタップ - エムーゲ(EMUGE)ムルティタップ プラス ポイントタップ - エムーゲ(EMUGE)

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
ピッチ(mm)
ねじ径
寸法D2(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308229EFJA11C3.0030OH30.5M3446
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308238EFJA11C3.0040OH30.7M4552
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308247EFJA11C3.0050OH30.8M55.560
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308256EFJA11C3.0060OH31M6662
2,920
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
74308265EFJA11C3.0080OH31.25M86.270
3,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
74308274EFJA11C3.0277OH31.25M10775
4,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
74308283EFJA11C3.0100OH41.5M10775
4,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
74308299EFJA11C3.0302OH41.25M128.582
5,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
74308308EFJA11C3.0112OH41.75M128.582
5,980
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
74308317EFJA11C3.0116OH42M1612.595
10,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
74308326EFJA11C3.0120OH52.5M2015105
17,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする