曜日別特売

JP-ムルティタップ プラス スパイラル

JP-ムルティタップ プラス スパイラル - エムーゲ(EMUGE)JP-ムルティタップ プラス スパイラル - エムーゲ(EMUGE)

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

切削油E/O/P面取りC/2-3内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308335EFJA51C4.0030M3×0.574高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308387EFJA51C4.0277MF10×1.25127高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
74308405EFJA51C4.0302MF12×1.25158.5高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
6,080
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
74308344EFJA51C4.0040M4×0.775高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308353EFJA51C4.0050M5×0.885.5高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74308369EFJA51C4.0060M6×196高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
2,920
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
74308378EFJA51C4.0080M8×1.25146.2高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
3,840
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
74308396EFJA51C4.0100M10×1.5167高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
74308414EFJA51C4.0112M12×1.75198.5高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
6,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
74308423EFJA51C4.0116M16×22112.5高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
74308439EFJA51C4.0120M20×2.52715高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
18,280
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
74308448EFJA51C4.0124M24×33219高バナジウムハイス_HSS-EGLT-1コーティング
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする