Luminac ピュア ジャーロンド

Luminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコLuminac ピュア ジャーロンド - ベストコ
(3件のレビュー)

洗いやすくて衛生的なガラス保存容器
お菓子などの保存に最適
フタがフラットなので重ねて収納できます。
広口なので手を入れて洗いやすい
ガラス素材なのでにおい移りしにくく衛生的
パッキン付きのフタで食品の保存にも最適
電子レンジ・オーブン不可

材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリスチレン、パッキン/シリコンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308475ND-576196×96×1022300.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
74308484ND-576296×96×1373150.75
オープン
429
472(税込)
当日出荷
74308493ND-576399×99×1683301
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 塩や重曹、コーヒー粉などの保存瓶として

とても気に入っていて、また購入しようと思って見てみると購入できなくなっていました。残念です。

2024-08-24
用途: 鯖の水煮作り
その他業種

機能的なだけでなくおしゃれなところが気に入りました。

対象商品 : 74308475
2023-06-30
用途: 手作り麹
その他業種

麹のワークショップを開催するにあたり購入。
柄のないシンプルなビンが中身も見やすく、このタイプのふたは扱いやすい為とても良かったです。
また、口が広いため、手作りマヨネーズを作る際にハンドミキサーを直接使用できたのもとても良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする