【2CH対応】録画機能付き7インチLCDモニター

【2CH対応】録画機能付き7インチLCDモニター - ブロードウォッチ【2CH対応】録画機能付き7インチLCDモニター - ブロードウォッチ【2CH対応】録画機能付き7インチLCDモニター - ブロードウォッチ

AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能

メモリー
microSDカード(別売)
4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン寸法(mm)約170×110×23質量(g)約280入力RCA(2入力)表示部7インチ TFT LCD信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル解像度1024×600ピクセル入力電源DC12V/1A使用場所屋内内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318284SEC-LCDTF-7INCH
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする