曜日別特売

ラク・ポール LAQU-POLE 上下式

ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 - ACE(エース)

上下式ポールです。
ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
金属製と比較し軽量化を実現しました。
引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。

仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※内蔵チェーンはステンレス製、2メートルです。ポール本体を2メートルの間隔で設置してください。
※施工の際は、同梱の取付説明書をよく読み確実に行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75034673PJ76C-DG【鎖】内蔵6.6ダークグレー
32,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034689PJ76N-DG【鎖】無5.4ダークグレー
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034698PJ76C-LG【鎖】内蔵6.6ライトグレー
32,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034707PJ76N-LG【鎖】無5.4ライトグレー
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034716PJ76C-Y【鎖】内蔵6.6イエロー
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034725PJ76N-Y【鎖】無5.4イエロー
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする