ACE(エース)
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式
固定式ポールです。
ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。
仕様
固定式
材質
ポリプロピレン
寸法(Φmm)
76.3
鍵
ワンタッチ
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※内蔵チェーンはステンレス製、2メートルです。ポール本体を2メートルの間隔で設置してください。
※施工の際は、同梱の取付説明書をよく読み確実に行ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75034734
PKT76C-DG
【鎖】内蔵
3.1
ダークグレー
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034743
PKT76N-DG
【鎖】無
2
ダークグレー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034759
PKT76C-LG
【鎖】内蔵
3.1
ライトグレー
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034768
PKT76N-LG
【鎖】無
2
ライトグレー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034777
PKT76E-Y
【鎖】端部
2
イエロー
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75034786
PKT76N-Y
【鎖】無
2
イエロー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。