ねじ込み型(Rc3/4)導電率比較計

ねじ込み型(Rc3/4)導電率比較計 - 富士精密電機

安価で応答性抜群!配管中の導電率の確認や純水カートリッジの劣化指標で使えます。
『ECP-05型』は、配管ねじ込み式(Rc3/4)形状の導電率計です。
導電率の変化をLEDライトの点灯(緑→赤)で確認できるため、数値での確認より視認性の向上が期待できます。
小型設計:配管ねじ込み式(Rc3/4)なので配管ライン上や純水カートリッジへの取り付けが容易
任意の設定値:動作閾値の設定範囲は、製品出荷時に任意の値を設定可能
様々な汎用例:従来の導電率計では設置できない現場等での設置が可能、導電率の知識がない方でも簡単に識別可能

質量(g)約35測定方式交流2 電極方式表示LED単ライト(赤・緑)電源電圧(V)DC5/約100mA測定範囲(μS/cm)0~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75035093ECP-05
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EC比較計 ECP05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする