タイヨーマーク(中川製袋化工)
ニューカラーパック シルバー
2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。
色
シルバー
加工
エンボス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75048856
S
1セット(100枚)
180
0.013
S
380
120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り9点です
75048874
L
1セット(100枚)
260
0.018
L
480
140
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り6点です
75048883
LL
1セット(100枚)
300
0.02
LL
530
150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75048804
S
1箱(100枚×20セット)
180
0.013
S
380
120
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048813
M
1箱(100枚×20セット)
220
0.015
M
430
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048829
L
1箱(100枚×10セット)
260
0.018
L
480
140
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048838
LL
1箱(100枚×10セット)
300
0.02
LL
530
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048847
LX
1箱(100枚×10セット)
350
0.023
LX
570
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048865
M
1セット(100枚)
220
0.015
M
430
130
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
75048899
LX
1セット(100枚)
350
0.023
LX
570
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください