NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受BK形
(1件のレビュー)
幅(mm)
10
質量(kg)
0.0034
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
寸法C1(mm)
1.6
基本動定格荷重Cr(N)
3850
基本静定格荷重Cor(N)
3950
軌道輪形状
シェル形針状ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
20000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
30000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75076339
BK0810CT
¥
510
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方