NTN(エヌティーエヌ)
ソリッド形 針状ころ軸受
(1件のレビュー)
幅(mm)
16
質量(kg)
0.027
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
28
寸法C1(mm)
0.3
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
17500
軌道輪形状
ソリッド形針状ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
13000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75076375
NK20/16RCT
¥
2,070
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方