フジテック・ジャパン
ブラック貫抜
材質
鉄管
仕上
ユニクロメッキ
付属品
取付ビス
色
ブラック
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法H(mm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075413
ブラック35受(取付ネジ付)
受
35
35
35
3
90
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
75075429
ブラック40受(取付ネジ付)
受
40
40
40
3
95
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
75075438
ブラック45受(取付ネジ付)
受
45
45
45
3
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
75075447
ブラック50受(取付ネジ付)
受
50
50
50
4.6
105
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
75075456
ブラック60受(取付ネジ付)
受
60
60
60
4.6
115
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
75075465
ブラック35通(取付ネジ付)
通
35
35
35
3
90
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
75075474
ブラック40通(取付ネジ付)
通
40
40
40
3
95
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
75075483
ブラック45通(取付ネジ付)
通
45
45
45
3
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
75075499
ブラック50通(取付ネジ付)
通
50
50
50
4.6
105
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75075508
ブラック60通(取付ネジ付)
通
60
60
60
4.6
115
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください