不織布A4手提げバッグ

不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4手提げバッグ - 三和[店舗什器・備品]

A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!

材質不織布70(g/m2)寸法(mm)270×350、持ち手:25×330サイズA4内容量1箱(50枚×10袋)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75077985SW2735-1ホワイト
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75077994SW2735-20スカイブルー
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078003SW2735-24イエロー
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078019SW2735-25オレンジ
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078028SW2735-27イタリアンレッド
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078037SW2735-30パステルブルー
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078046SW2735-36チョコレート
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078055SW2735-37ネイビー
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078064SW2735-38ダークグリーン
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078073SW2735-40ブラック
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする