曜日別特売

不織布A4マチ付バッグ

不織布A4マチ付バッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ - 三和[店舗什器・備品]不織布A4マチ付バッグ - 三和[店舗什器・備品]

A4サイズマチ付きで使いやすい!

材質不織布90(g/m2)寸法(mm)300×260サイズA4マチ(mm)100(底板無)内容量1箱(50枚×8袋)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75078195SW302510-1ホワイト
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078204SW302510-36チョコレート
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078213SW302510-37ネイビー
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078229SW302510-38ダークグリーン
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75078238SW302510-40ブラック
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする