三和[店舗什器・備品]
不織布折りたたみバッグ
シンプル&軽量がやっぱり便利。
たためばコンパクトなバッグ。
材質
不織布70(g/m
2
)
寸法(mm)
400×350、持ち手:25×420
色
ブラック
マチ(mm)
120(底)
内容量
1箱(50枚×4袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75078597
SW403512-OR
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200