三和[店舗什器・備品]
不織布シューズカバー
使い切りタイプ
底面に滑り止めあり
通気性の良い不織布使用で靴が蒸れない
口ゴム付きで履きやすくずり落ちにくい
衛生管理が必要な工場や倉庫、病院など様々なシーンで使用可能
材質
不織布
寸法(mm)
約230×140
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
使い切り
特性
通気性
内容量
1箱(50足×8袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75078886
S-COVER
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200