モノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw

モノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canonモノクロレーザビームプリンタ複合機Satera MF551dw - Canon

A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力
A4毎分43枚の高速出力を実現。
独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
最大2660枚大容量給紙。
オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。
最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。
また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。
ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。
ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続
PCやモバイル端末から直接印刷可能。
Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。
さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。
近距離無線通信技術「NFC」を搭載。
専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。
モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。
印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。
チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。
アプリケーションライブラリー。
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化。
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。
ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。
クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
uniFLOW Onlineに対応
クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。

仕様
【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)
8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)型式送受信兼用機ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマークシリーズSatera消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9エコマーク認定認定対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)本体質量(kg)約19(カートリッジを除く)対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/nメモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)動作モードLIPS LX(ページ記述言語)モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFFプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2)排紙容量最大250枚(64g/m2)連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)連続複写枚数最大999部複写方式間接静電転写方式複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)符号化方式MH、MR、MMR、JBIGグリーン購入法適合作動音(dB)動作時:54、待機時:24商品タイプ複合機対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)読取方式CISエコマーク認定番号21 155 017内容量1台
注意
※NFC搭載、Android 4.0以上の端末に対応。
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750797175160C012
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする