Canon
1段カセットユニット・AH1
A4カラー/モノクロレーザー複合機オプションの1段カセットユニットです。
給紙枚数約640枚の増設用カセットです。
本体質量(kg)
3.8
対応機種
LBP224、LBP221、MF457dw、MF447dw
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約397×392×130
給紙可能枚数
約640枚
使用可能用紙サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079735
0732A033
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください