チップ TNMG-SA

チップ TNMG-SA - タンガロイチップ TNMG-SA - タンガロイ
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75082483TNMG160404-SA T62150.41
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082499TNMG160408-SA T62150.81
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082508TNMG160404-SA AH62350.41.00
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082517TNMG160408-SA AH62350.81.00
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082526TNMG160412-SA AH62351.21.00
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする