TNMG160404-SA AH6235 チップ TNMG-SA タンガロイ 75082508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-SA AH6235 チップ TNMG-SA タンガロイ 75082508
TNMG160404-SA AH6235 チップ TNMG-SA タンガロイ 75082508

チップ TNMG-SA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
切込みap(mm)
1.00
注文コード
75082508
品番
TNMG160404-SA AH6235
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法RE(mm)
0.4
切込みap(mm)
1.00
形状
正三角形
寸法L(mm)
16.50
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする