タンガロイ
チップ VNMG-SF
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
16.60
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
2.50
切込みap(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.45
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083567
VNMG160404-SF T6215
0.4
¥16,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083576
VNMG160408-SF T6215
0.8
¥16,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください