曜日別特売
VNMG160404-SF T6215 チップ VNMG-SF タンガロイ 75083567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404-SF T6215 チップ VNMG-SF タンガロイ 75083567
VNMG160404-SF T6215 チップ VNMG-SF タンガロイ 75083567

チップ VNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード75083567品番VNMG160404-SF T6215
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする