曜日別特売

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ - オーヤラックス

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。
モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。
24時間タイマー機能。
タイマー運転は上限で10設定まで可能です。
モータ過負荷探知。
モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。
電源変換部異常検知。
フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。
フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。
ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。

付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最大吐出量(mL)
最大吐出圧力(MPa)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138027GT-8Vインターバル運転:0~6.2、連続運転:6.3~75.60.63(1ストロークあたり)1吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニルチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)
164,000
163,000
179,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする