曜日別特売

シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 - ジーエルサイエンス

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。

寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138307091508381030-61227
46,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138325091511781030-61327
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7513832509151178805956390915117809151178 PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパン 80595639PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン1セット(1000個)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする