ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ

ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ - セイコーインスツル

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
350mm/秒の高速印字。

方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※推奨感熱紙使用のこと。
※突起部を除く。
※ドライバ詳細はこちらのソフトウェア対応表をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142525RP-E10-W3FJ1-E3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0ホワイト
68,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75142534RP-E10-K3FJ1-E3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0ブラック
68,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75142543RP-E11-W3FJ1-E(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0ホワイト
68,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75142559RP-E11-K3FJ1-E(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0ブラック
68,400
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする