3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズ

3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズ - セイコーインスツル

クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立

商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80印字幅(mm)72最大速度(mm/sec)127外径(Φmm)最大51(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙サーマルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~55耐用寿命耐摩耗性(km)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下質量(g)約395規格FCC、CE、VCCIセット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ落下耐久(m)1.8防塵・防滴IP54ドット構成576(dots/line)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142744MP-B30-B02JK1-E964-8872-90
69,800
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75142753MP-B30-W02JK1J-EB64-8872-91
76,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする