リンピオ

リンピオ ユニベール リンピオ ユニベール リンピオ ユニベール リンピオ ユニベール

3級遮光のあるドレープカーテンです。〈br〉形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。〈br〉アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75089063 幅100cm×長さ135cm 1セット(2枚) ブルー 100 135
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75089079 幅100cm×長さ178cm 1セット(2枚) ブルー 100 178
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75089088 幅100cm×長さ200cm 1セット(2枚) ブルー 100 200
オープン
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75089097 幅150cm×長さ178cm 1セット(1枚) ブルー 150 178
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75089106 幅100cm×長さ135cm 1セット(2枚) ピンク 100 135
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75089115 幅100cm×長さ178cm 1セット(2枚) ピンク 100 178
オープン
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75089124 幅100cm×長さ200cm 1セット(2枚) ピンク 100 200
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75089133 幅150cm×長さ178cm 1セット(1枚) ピンク 150 178
オープン
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする