曜日別特売

ブレラ

ブレラ - ユニベールブレラ - ユニベールブレラ - ユニベール

UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、抗カビ加工が施してあり、カビの増殖を抑えるので、結露しやすい窓に適しています。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト紫外線防御率(%)80以上
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75089639幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)100133
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75089648幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)100176
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089657幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)100198
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75089666幅150cm×長さ176cm1セット(1枚)150176
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする